クラス最軽量×ハイパワー
板厚9mm対応の首折れパンチャー
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。
ヘッド部とモーター部が90°まで可倒式のため、挟小部での穴あけ加工が臨機応変に可能になりました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができるようになりました。
ハンディな12.4kgのクラス最軽量化を実現しました。