コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の トースター
コイズミ(小泉成器)の オーブントースター
ミラーガラスオーブントースター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28614156
品番
KOS1217K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンパクトで広い庫内。キッチンをスタイリッシュに。
・山型トースト2枚、20cmピザが焼ける
・約80〜230℃まで、無段階式の温度調節
・前面ミラーガラス搭載
付属品
トレー、焼き網
仕様
トースト枚数:山型2枚
幅(mm)
333
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
221
奥行(mm)
273
電源
AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)
約1.2
消費電力
1200W (上:650W ・ 下:550W)
温度調節
約80〜230℃
タイマー
15分計タイマー