曜日別特売
18740311 スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX TOYO TIRES 28614207

スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)165
リム径(inch)15
偏平率(%)55
タイヤサイズ165/55 R15
内容量1本注文コード28614207品番18740311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!

用途
軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ
タイヤ幅(mm)165偏平率(%)55リム径(inch)15本数1本タイヤサイズ165/55 R15RoHS指令(10物質対応)対応ロードインデックス75商品タイプタイヤ適合ボディタイプワゴン・ミニバン
注意
※画像のホイールは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする