コニカル式コーヒーグラインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28614287 品番KKM0400S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。
・コニカル式でお好みの粗さに挽ける
・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能
・粗さ調節15段階
・エスプレッソ用の細挽きにも対応
・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g
・時間調節9段階(10〜90秒)
・掃除用ブラシ付属

付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付) 仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7〜9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階 幅(mm)115 質量(kg)1.4 高さ(mm)283 奥行(mm)180 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.0 消費電力約130W 定格時間90秒 時間設定9段階(10〜90秒)

商品説明動画

コイズミ コーヒーグラインダー KKM-0400
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする