電動コーヒーミル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28614296 品番KKM0100S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。
かんたん操作の電動コーヒーミル。
・ボタンを押すだけの簡単操作
・ハンドドリップ入門者におすすめ
・操作時間で粗さ調節可能
・ワンプッシュ簡単操作
・ステンレス刃使用
・掃除用ブラシ付属

付属品掃除用ブラシ、取扱説明書 幅(mm)101 質量(kg)0.59 高さ(mm)173 奥行(mm)101 電源AC100V 50/60Hz 消費電力約100W 回転数約25,000rpm 定格時間60秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする