山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の シール容器・フードコンテナ
tower タワー スプーン付き バルブ付き 密閉保存容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28614436
品番
5466
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
バルブで密閉できるスプーン付き保存容器。
ワンプッシュで簡単に密閉容器に。
ティースプーン1杯分(5ml)量れるスプーンが付属。
材質
容器・スプーン/ポリスチレン、蓋/ポリプロピレン、パッキン・バルブ/シリコーン
形状
角
色
ブラック
容量(mL)
容器/500(段差まで)、スプーン/5
質量(g)
205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.2×9.2×10.2
電子レンジ
×
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×8×7.2(段差まで)