山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンツールフック
tower タワー フィルムフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
28614479
品番
5667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせるフィルムフック Mサイズ4個セット。
耐荷重約3kgでフライパンなども掛けられる丈夫なフック。
キッチンパネルなどの光沢面に貼りつけます。
材質
フック部/ポリカーボネート、フィルム/PET、フィルム接着面/ポリウレタン
色
ブラック
連数
1(×4個)
取付け方法
吸着シート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)7×2.5×7
質量(g/個)
7.5