山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチンペーパーホルダー
tower タワー マグネット ラップホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28614646
品番
5145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
マグネットキッチンシリーズのラップホルダー。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体/スチール(粉体塗装)、マグネット
色
ブラック
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×60×140
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
130×55
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。
※調味料ストッカーは付属しません。