山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
tower タワー スリム マグボトル&コップラック
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28614944
品番
5643
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
食器棚の奥まで有効活用できるラック。
取っ手を手前に引いてまとめて簡単に取り出すことができます。
引き出し収納にも適した高さ。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、クッション/シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×33.2×12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×32.2×10.5