tower タワー 長皿収納ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28615084 品番 5642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

長皿の収納に便利なラック。上下2段に収納できる。
支柱が2本のみなので食器を出し入れしやすい。

材質本体/スチール(粉体塗装) 寸法(mm)上下のトレーの距離/90 ブラック 質量(g)950 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×150×100 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)トレー/290×140
注意
※スタッキングできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする