鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
のびのびフィットソックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4足)
色
白
注文コード
28615126
品番
#2779-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿の比率が高め
ソフトな肌触りと快適な履きごこち
色
白
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25〜27
入数
4足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌防臭加工
かかとからの長さ(cm)
約23
指タイプ
先丸