のびのびフィットソックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4足) 注文コード28615144 品番#2773-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

綿の比率が高め
ソフトな肌触りと快適な履きごこち

材質綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他 サイズ(cm)約25〜27 入数4足組 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌防臭加工 かかとからの長さ(cm)約23 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28615126
2019-07-25
用途:
農作業
農・林・水産業

その名の通り、のびのびフィットです!
ずっとこの靴下を愛用しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする