のびのびメッシュソックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4足) 注文コード 28615153 品番 #106-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

通気性に優れて履き心地さわやか
伸縮性に優れて足にぴったりフィット

材質綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他 サイズ(cm)約25〜27 指タイプ先丸 入数4足組 特性抗菌防臭加工 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする