鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
のびのびメッシュソックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4足)
注文コード
28615169
品番
#107-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
通気性に優れて履き心地さわやか
伸縮性に優れて足にぴったりフィット
色
色込
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25〜27
指タイプ
先丸
入数
4足組
特性
抗菌防臭加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約23