tower タワー キッチン自立式 マグネットパネル

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード28615215 品番5125
販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

マグネット収納ツールを貼り付けることができるスチールパネル。
別売りのマグネット収納パーツを組み合わせてオリジナルのキッチン収納棚を作ることができます。
自立式のパネルなので、壁にキズをつけることなく設置ができます。

材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2.9 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×14×51.5 寸法(幅W×高さH)(cm)パネル:56×48
注意
※商品の写真はイメージです。
※マグネット収納パーツは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28615215
2024-02-18
用途:
飲食店のキッチン用に
株式会社フルコミッション 様 (飲食業)

マグネットが強く、安心感がすごくあります。
飲食店のキッチンで、トッピングなどをおく棚として使用しています。2個目です、
Towerの商品はとても使いやすくお世話になっているのですが、モノタロウさんからいただいたクーポンで安く買えて大満足しております。
発送も早く有り難かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする