鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
消臭ショートソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2足)
注文コード
28615239
品番
#128-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿の比率高め
吸汗性にも優れ爽快
消臭糸(Skipper)を使用。洗濯しても消臭機能は持続されます
ショート丈
色
色込
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25〜27
入数
2足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
消臭加工
かかとからの長さ(cm)
約9.5
丈区分
ショート
指タイプ
先丸