鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
消臭底パイルソックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
28615248
品番
#129-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
綿の比率高め
吸汗性にも優れ爽快
消臭糸(Skipper)を使用。洗濯しても消臭機能は持続されます
底パイル仕上
色
色込
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25〜27
入数
3足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
消臭加工・底パイル
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
先丸