tower タワー 密閉米びつ 計量カップ付

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28615459 品番 5424
販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

システムキッチンの引き出しにぴったりな10kg用米びつ。
お米袋そのままなら、5kg用が入るサイズ。
フタが全面が開いて、お米がすくいやすい。

材質本体・蓋/ABS樹脂、パッキン/シリコーン、計量カップ/アクリル樹脂 ブラック 質量(g)1200 容量(L)12 容量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.7×19.7×31.2、計量カップ/7.8×7.3×7.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74181434
2026-01-23
用途:
米びつとして購入
不動産業

パッキンを付け外しが難しすぎる。
購入後にパッキンを外して洗ってからパッキンを付けようとしたが難しすぎて付けれなかった。
定期的に洗うことを考えるとパッキンの付け外しが楽な商品を選んだ方がいいと思い後悔しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする