鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
足底全メッシュソックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
28615537
品番
#41-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
足底もメッシュで気持ちいい
ムレにくく爽やかな履きごこち
色
色込
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25〜27
入数
3足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
総メッシュ
かかとからの長さ(cm)
約24
指タイプ
先丸