tower タワー コンロ奥ラック 排気口カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28615538 品番5268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納できる棚にもなる排気口カバーがついた、コンロ奥ラック。(幅約65.5cmまでのビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーターに対応)排気口カバーにはスパイスボトルを収納でき、ラックには重たい鍋も置けます。
調味料、スパイス類を置いて収納棚として使用することもできます。魚焼きグリルを使う時には、排気口カバーをスライドして熱い排気を避けられます。耐荷重が10kgで、頑丈なスチール製ラック。
鍋もそのまま置けて、ガラス製の重たい鍋蓋も立てて収納可能です。オープンキッチンやアイランドキッチンでも、圧迫感のないキッチンラックです。

材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2.15 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×18×15 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)排気口カバー部:65×8×10.5
注意
※本品はガステーブルにはご使用できません。
※IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロのサイズや形状によっては設置できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする