足底全メッシュソックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 28615546 品番 #43-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

足底もメッシュで気持ちいい
ムレにくく爽やかな履きごこち

色込 材質綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他 サイズ(cm)約25〜27 入数3足組 RoHS指令(10物質対応)対応 特性総メッシュ かかとからの長さ(cm)約24 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする