カカト付5本指ソックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4足) 注文コード28615573 品番AS134-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

綿の比率が高め
ソフトな肌触りと快適な履きごこち
ズレ防止サポーター付

材質綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他 サイズ(cm)約25〜27 入数4足組 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌防臭加工 かかとからの長さ(cm)約25 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする