鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
綿混5本指靴下
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5足)
注文コード
28615607
品番
AS136-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
綿の比率が高め
ソフトな肌触りと快適な履きごこち
ズレ防止サポーター付
カカトなし
色
白
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25〜27
入数
5足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌防臭加工
指タイプ
5本指