tower タワー 密閉米びつ 計量カップ付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28615660 品番 5425
販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200

シンプル&スタイリッシュな米びつ20kg用。お米袋なら10kg用をそのまま収納できます。
キッチンカウンター下に置いてもインテリアを損ねない、スタイリッシュなデザイン。フタは全面が開くので、お米がすくいやすくなっています。
段差目盛りで簡単に測れる段々米計量カップ付き。すり切り一杯で1合、段差部分で半合。無洗米も量れます。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残り少ないお米もきれいにすくい取れます。

材質容器/ポリプロピレン、蓋/ABS樹脂、キャスター/POM樹脂、パッキン/シリコーン、計量カップ/アクリル樹脂 質量(kg)米びつ:2.1 ホワイト 容量(L)25 容量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)米びつ/41×24×42.5(蓋開口時/高さ65.5)、計量カップ/7.8×7.3×7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする