鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
のびのびフィット靴下
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5足)
注文コード
28615677
品番
#777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
純綿糸使用で自然な肌触り
作業靴下の定番
ズレ防止サポーター付
色
生成
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25〜27
入数
5足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
吸汗加工
かかとからの長さ(cm)
約24
指タイプ
先丸