#51-3P つま先&かかと補強 鈴木産業 入数3足組 28615695

#51-3P つま先&かかと補強 鈴木産業 28615695 #51-3P つま先&かかと補強 鈴木産業 28615695 #51-3P つま先&かかと補強 鈴木産業 28615695 #51-3P つま先&かかと補強 鈴木産業 28615695

つま先&かかと補強

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) 注文コード28615695 品番#51-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すり減りやすい「つま先」と「かかと」に補強糸を加え耐久性アップ(メーカー比)

色込 材質綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他 サイズ(cm)約25〜27 指タイプ先丸 入数3足組 特性つま先、かかと強化 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする