鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
つま先&かかと補強
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
28615704
品番
#53-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すり減りやすい「つま先」と「かかと」に補強糸を加え耐久性アップ(メーカー比)
色
ネイビー
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25〜27
指タイプ
5本指
入数
3足組
特性
つま先、かかと強化
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約24