鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
抗菌防臭ノビノビメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
28615729
品番
#0217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
通気性に優れて履き心地さわやか
伸縮性に優れて足にぴったりフィット
色
ネイビー
材質
綿/ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
サイズ(cm)
約25〜27
入数
3足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
甲メッシュ
かかとからの長さ(cm)
約22
指タイプ
5本指