鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
ワークメッシュ軍足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5足)
注文コード
28615738
品番
#0101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れて履き心地さわやか
伸縮性に優れて足にぴったりフィット
色
生成
材質
綿/ナイロン/ポリエステル
サイズ(cm)
約25〜27
入数
5足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
甲メッシュ
かかとからの長さ(cm)
約24
指タイプ
先丸