tower タワー ブレッドケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28615757 品番 5681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900

24リットルの大容量ながらも、スリムで省スペースなタワー型ブレッドケース。キッチンカウンターなどで、パンやジャム・お菓子等を隠しながら美しく収納。
スリムな本体だけど、パンも1斤まるごとしっかり収納。置く場所に合わせて上下の向きを変えることで、扉の左右の開き方が選べます。本体はスチール製でマグネットが付いており、扉がしっかり閉まります。

材質本体・扉/スチール(粉体塗装)、マグネット、クッション・緩衝材/シリコーン 質量(kg)5.5 ブラック 容量(L)24 耐荷重(kg)本体上部/約2、棚/約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×34.5×41(クッション含む)
注意
※焼きたての熱いパンは収納しないでください。熱がこもり、水滴や湿気が発生して本体のサビやカビ、収納している食品などの品質を損なう可能性があります。必ず冷めた状態のパンを収納してください。
※横に寝かせた状態で使用しないでください。キズや破損の原因となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする