鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
TOE FIT5本指スニーカータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28615808
品番
SWG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3D立体設計で足入れスムーズ
ゴム編みで通気も良好
色
マリン/レッド
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約24〜27
入数
1足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
3D立体設計
かかとからの長さ(cm)
約7.5
丈区分
スニーカー丈
指タイプ
5本指