CR着火ライター ショートタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28615818 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全ロック付・炎調節機能付・再充填タイプ。

材質本体・引き金・安全ロック:ABS樹脂、ノズル:鉄、タンク:AS樹脂 質量(g)45 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ライター本体:36×215×21 ガス容量(g)2.09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
コンロやバーナーの点火
サービス業

コンロやバーナー点火用に購入したが猛暑続きでZIPPOオイルの蒸発が激しく煙草の点火に使用
ほぼ1発着火で1日20〜30点火を20日ほど使用
最小炎で2〜3秒の点火を合計500回ほどでガス補充
デザインや使用感は悪くなく細部の形状も良好あとは耐久性

最小炎がやや大きい点とガス補充に加工が必要だった点がチョイと残念

2025-10-08
用途:
点火作業に

ガス溶接とか蚊取り線香の点火に使ってます。点火レバーは特に重いとも思いません。イイと思います。

対象商品:
28615818
2024-01-04
用途:
石油ストーブの着火に
株式会社シモリュウ 様 (製造業)

安価なのにガスの注入ができるのが経済的かつゴミ削減に繋がるいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする