鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
TOE FIT5本指スニーカータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28615826
品番
SWG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3D立体設計で足入れスムーズ
ゴム編みで通気も良好
色
ブラック/ブルー
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約24〜27
入数
1足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
3D立体設計
かかとからの長さ(cm)
約7.5
丈区分
スニーカー丈
指タイプ
5本指