アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
W抗菌アクリルスポンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28615827
品番
KWA02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
銀と銅によるW抗菌処理を施すことによって清潔、かつ安全に使うことができるキッチンスポンジです。
材質
ネットスポンジ:ナイロン、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
60×30×155
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80