鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の 靴下
消臭婦人ソックスショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28615835
品番
#326-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
綿の比率高め
吸汗性にも優れ爽快
消臭糸(Skipper)を使用。洗濯しても消臭機能は持続されます
ショート丈
色
ドット柄
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約22〜24
指タイプ
先丸
入数
1足
特性
消臭加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約9.5
性別
女性用
丈区分
ショート