シンワ
シンワの ラップ・消耗品・食品包材
シンワの 紙皿・ドリンク関連商品
シンワの 紙コップ
クレアペットコップ360ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
28615994
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
PET樹脂
色
ブルー
容量(mL)
360
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×107
耐熱温度(℃)
65
入数
5