シンワ
シンワの ラップ・消耗品・食品包材
シンワの ポリ袋・ジッパー付き袋
シンワの フリーザーバッグ
マチ付フリーザーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8枚)
注文コード
28616098
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
クリア
サイズ
L
寸法(縦×横)(mm)
125×250
耐熱温度(℃)
100
マチ(mm)
60