パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
グランセ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
パールホワイト
注文コード
28616194
品番
BGRC-7SR-PW
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
方式
回転繰り出し式
全長(mm)
135
最大径(Φmm)
10.5
色(軸)
パールホワイト
シリーズ
グランセ
材質(軸)
黄銅・塗装
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応