パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
グランセ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
コンバーター(インキ吸入器):CON-40
色(軸)
パールブルー
注文コード
28616203
品番
FGRC-12SR-PLF
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
136
最大径(Φmm)
11.5
色(軸)
パールブルー
適合
コンバーター(インキ吸入器):CON-40
種別
F
材質
(軸・キャップ)黄銅・塗装
種類
万年筆
シリーズ
グランセ
ペン先
14K・3号
商品タイプ
本体
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。