グランセ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40 色(軸)パールピンク 注文コード28616219 品番FGRC-12SR-PPF
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合・色など12種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)136 最大径(Φmm)11.5 色(軸)パールピンク 適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40 種別F 材質(軸・キャップ)黄銅・塗装 種類万年筆 シリーズグランセ ペン先14K・3号 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする