パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
グランセ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
コンバーター(インキ吸入器):CON-40
色(軸)
サクラ
注文コード
28616246
品番
FGRC-8SR-SKUF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
適合・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
136
最大径(Φmm)
11.5
色(軸)
サクラ
適合
コンバーター(インキ吸入器):CON-40
種別
F
材質
(軸・キャップ)黄銅・塗装
種類
万年筆
シリーズ
グランセ
ペン先
特殊合金
商品タイプ
本体
入数(本)
1
注意
※カートリッジインキもご使用できます。