グランセ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合替ゴム:HERF-10 色(軸)パールピンク 注文コード28616273 品番HGRC-7SR-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は適合・色など12種類から選べます 他の種類を見る
方式先端チャック方式キャップスライド式 全長(mm)138 最大径(Φmm)10.5 色(軸)パールピンク 適合替ゴム:HERF-10 材質(軸さや)黄銅・塗装 種類シャープペンシル シリーズグランセ 芯径(mm)0.5/シャープ 商品タイプ本体 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする