パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
グランセ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
替ゴム:HERF-10
色(軸)
パールホワイト
注文コード
28616289
品番
HGRC-7SR-PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
適合・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
方式
先端チャック方式キャップスライド式
全長(mm)
138
最大径(Φmm)
10.5
色(軸)
パールホワイト
適合
替ゴム:HERF-10
材質
(軸さや)黄銅・塗装
種類
シャープペンシル
シリーズ
グランセ
芯径(mm)
0.5/シャープ
商品タイプ
本体
入数(本)
1