V60 ドリップイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28616344 品番VDIR-02-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

コンパクトに収納可能なドリッパー付きのガラスサーバー(実用容量700ml)。 V60円すい型ペーパーで、極上ネルドリップの味わいが楽しめ、お湯の注ぎ方によってお好みの味わいに抽出できます。 従来の台形のフィルターとは違い、V型(円すい)形のフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、豆の旨味をしっかりと抽出できます。
電子レンジOKなので温め直しも可能。※電子レンジの庫内の高さが18cm以下のものは使用できません。 フタを90度開いてスライドさせると、簡単にフタが取り外しできます。フタが取り外せるので、とても洗いやすい。
使って安心の日本製。 食洗器に対応しているので、お手入れもラクです。

材質本体/耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド・ドリッパー/ポリプロピレン ブラック 容量(mL)700(実用) 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12.7×17.6
注意
※直火には掛けられません。
※ハンドル部分とガラス部分は分解できない構造になっております。危険ですので、絶対に分解しないでください。
※電子レンジは500、600Wでご使用ください。700W以上でのご使用は吹きこぼれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする