V60 透過ドリッパー02

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28616378 品番VDR-02-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

世界中で愛用されている、円すい形「V60」ドリッパー。【02(1〜4杯用)タイプ】 2007年度クッドデザイン賞受賞。 樹脂製で軽く、携帯も出来るのでアウトドアシーンでも。 V60はお湯の注ぎ方によってお好みの味わいに抽出することができます。
【円すい形】 V型円すい形なので珈琲粉の層が深くでき、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、珈琲粉と長く触れることになり、豆の旨味や成分をしっかりと抽出できます。
【大きな一つ穴】ドリッパー底面の穴は大きな一つ穴で、注がれたお湯がドリッパーから制限を受けることなく抽出でき、より「ネルドリップ」に近い抽出ができます。お湯を注ぐ速度によりコーヒーの味を変えることができるため、お好みのコーヒーをお楽しみいただけます。
【スパイラルリブ】ドリッパー内部のリブ(凸部)を高く上部までつけたことにより、ペーパーとドリッパーの密着を防ぎ、空気の抜ける空間ができます。蒸らしの際に、この空間から空気が抜けて珈琲粉がしっかりと膨らみます。
使って安心の日本製。食洗器に対応しているので、お手入れもラクです。

材質本体/AS樹脂 クリア 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×11.6×10.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
移動店舗のコーヒードリップ
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

家では陶器を使っていましがテイクアウトではドリッパーを温めてなどと時間に余裕がありません
樹脂はドリッパーを温めずにドリップしても温度が下がりにくいので助かります
半年以上使用していますが耐久性も問題なしです

1人が参考にしています
2025-01-24
用途:
コーヒータイム
製造業

モノタロウで売ってるとは知らなかった。安いと思います。これはV60なので抽出が速くて休み時間に向いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする