曜日別特売
BSGC-10BB-RR スーパーグリップG キャップ式(1.6超極太) パイロット 28616438

スーパーグリップG キャップ式(1.6超極太)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)レッド
内容量1本注文コード28616438品番BSGC-10BB-RR
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン

用途
紙への筆記
インク色方式キャップ式全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.6替芯BPRF-8BB-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)レッド商品タイプ本体線の太さ超極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 日常の事務作業。
モナ美容室

目が薄くなり、極太にしてよく見えるようになりました。

対象商品 : 28616438
2024-05-31
用途: 伝票整理に
株式会社タマル自動車自動車・二輪車・自転車関連業

すごくなめらかに書けます、注意点には持ってこいです。言うことありません!

対象商品 : 28616413
2023-08-31
用途: 実験記録
国立大学法人島根大学教育・研究機関

小さな文字は書きにくいですが、文字は擦れずスムースで書きやすく常用しています。

対象商品 : 28616429
2021-08-07
用途: 資料内のコメント入れ用に使用
サービス業

旧タイプが廃盤になり、これを見つけて購入しました。
前より、断然書きやすくなっていて感動しました。
滑らかな書き心地です。グリップの部分もフィット感がアップ。
比較してみるとペン先の長さが短くなっていて
、グリップがよりペン先に近くなっていることで、
握る位置の自由度が増したことがよかったのだとおもいました。
色の種類が少ないのが残念ですが、替え芯なども含めてリピ予定です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする