BSGK-10EF-LL 油性ボールペン スーパーグリップG ノック式 パイロット 28616456

油性ボールペン スーパーグリップG ノック式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
インク色
色(軸)ブルー
内容量1本注文コード28616456品番BSGK-10EF-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100

グリッドグリップでしっかり握れ書き手を選ばないノック式油性ボールペン

用途紙への筆記インク色方式ノック式全長(mm)146シリーズスーパーグリップG最大径(Φmm)10.6先端ボール径(mm)0.5替芯BSRF-8EF-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)ブルー商品タイプ本体線の太さ極細字入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする