カーチャージャー USB PD対応 type-c 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28616484 品番LUFT-QPD
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【LUFT PD対応 type-cカーチャージャー】12V-24V対応 シガーソケット USB 車載充電器
【USB Power Delivery対応】2ポート合計最大出力38W USB対応機器の高速充電を実現しました。今までとは違う高速充電を体感して下さい。近年、世界中でモバイル機器へのtype-cポートの導入が加速しています。
【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!

用途
自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。
急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。
寸法(mm)40.5×20.5 ブラック 質量(g)19 出力(USB-C) 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.6A、(USB-A) QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A 入力12V-24V
注意
※急速充電対応のケーブルまたは機器に付属している純正のケーブルを使用して下さい。
※急速充電に対応していないケーブルや純正のケーブル以外の場合、充電スピードが遅くなりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする