スーパーグリップG ノック式(0.7細字)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28616499 品番 BSGK-10F-RR
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

グリッドグリップでしっかり握れ書き手を選ばないノック式油性ボールペン

インク色 方式ノック式 用途紙への筆記 全長(mm)146 シリーズスーパーグリップG 最大径(Φmm)10.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BSRF-6F-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)レッド 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28616474
2024-01-15
用途:
事務作業に

こちらの商品も、詰め替えを買って繰り返し使用しています。

時々、インクが詰まるのかかすれることがあるのが少し気になりますが、おおむね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする