仕様電源配線/アース線:現地調達品、電源コード:なし
質量(kg)43
タイプ標準/1人用
電圧(V)三相200
シリーズリトルドレンシリーズ
風量(m3/min)50Hz/60Hz冷風風量(蒸発器風量):5.8/6.8(強) 5.0/5.3(弱)、排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)
キャスター有り
材質(フィルター)エア:樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
機能リトルドレン、吹出口手動回転可能
風量2段切換
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、逆相保護装置
力率68.4%/79.7%
始動電流(A)(50/60Hz)11/10
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6
周囲温度(℃)運転可能:25〜45
電動機出力(kW)0.5
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
色(本体)ペールホワイト
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m、Φ75:4m
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981